Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX-RF+ Steckdosenadapter 1fach 16 A mit integriertem Wirkleistungszähler

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX-RF+ Steckdosenadapter 1fach 16 A mit integriertem Wirkleistungszähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTRF-AZK1ST.01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Steckdose

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250518

Hersteller Artikelnummer

MDTRF-AZK1ST.01

Hersteller Typ

MDTRF-AZK1ST.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTRF-AZK1ST.01

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Steckdose

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach 16 A, 230 V AC mit Wirkleistungszähler. Mit Wirkleistungszähler im Zwischenstecker. Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 16 A bei ohmscher Last, 10 A bei 21 µF / 3 EVG. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Echter Wirkleistungszähler (Wh/kWh) mit Strom- und Spannungsmessung. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. 3 Jahre Produktgarantie.