Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX RF+ Taster Light 55 1f, RGBW mit Temp., reinweiß gl., Schalten,secure

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX RF+ Taster Light 55 1f, RGBW mit Temp., reinweiß gl., Schalten,secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTRFTAL55T12B1

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114169

Sonepar Artikelnummer

121250532

Hersteller Artikelnummer

MDTRFTAL55T12B1

Hersteller Typ

MDTRFTAL55T12B1

Hersteller Artikel Nr.:

MDTRFTAL55T12B1

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX RF+ Taster Light 55 1-fach, Secure, RGBW, TS, Reinweiß glänzend, Schalten. Ausführung I/O Symbol mit 1 Tastenpaar / 2 Tasterflächen und Temperatursensor. KNX RF+ Protokoll im Systemmode. KNX Data Secure. Passend für 55 mm Schalterprogramme. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Zur Modernisierung ohne Verlegung von KNX-Buskabeln. Als Ersatz für herkömmliche Serienschalter. Betrieb als 2-fach Schaltaktor oder 1-fach Jalousieaktor. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Zwei RGBW Status-LEDs pro Tastenpaar. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte. Umschalten von bis zu vier Werten oder Szenen. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. LED Helligkeit über Tag/Nacht- oder Helligkeit-Objekt steuerbar. 4 Logikblöcke. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Spannungsversorgung 230 V AC.