MDT - MDT KNX RF+ Taster Light 55 2f, RGBW mit Temp., schwarz matt,Jal._Sch.,secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MDTRFTAL55T26C1
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916114282
Sonepar Artikelnummer
121250544
Hersteller Artikelnummer
MDTRFTAL55T26C1
Hersteller Typ
MDTRFTAL55T26C1
Hersteller Artikel Nr.:
MDTRFTAL55T26C1
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091


