Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX-RF+ Tastsensor 4-fach Plus mit Aktor und Temp.fühler Glas weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX-RF+ Tastsensor 4-fach Plus mit Aktor und Temp.fühler Glas weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTRF-GTT4W.01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250521

Hersteller Artikelnummer

MDTRF-GTT4W.01

Hersteller Typ

MDTRF-GTT4W.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTRF-GTT4W.01

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX RF+ Funk Glastaster Plus 4-fach mit Aktor, Weiß. Ausführung mit 4 Sensorflächen und LED für Betriebs-/Statusanzeige. Umlaufendes Orientierungslicht. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Mit Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer-/Jalousiefunktionen. Betrieb als 2-fach Schaltaktor oder 1-fach Jalousieaktor. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Umlaufendes Orientierungslicht mit Tag/Nacht Objekt. Beschriftungsfolie zum Einschieben unter die Glasfläche. Zur Modernisierung ohne Verlegung von Buskabeln. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. 3 Jahre Produktgarantie.