Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1-fach mit Tasterschnittstelle 4fach

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1-fach mit Tasterschnittstelle 4fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKU-B2UP.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250278

Hersteller Artikelnummer

MDTAKU-B2UP.03

Hersteller Typ

MDTAKU-B2UP.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKU-B2UP.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG mit 4 Binäreingängen. UP-Ausführung mit monostabilen Relais. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 14 µF / 2EVG. Mit Sonnenstandsberechnung / Beschattung. Kann als Schaltaktor 2-fach oder als Jalousieaktor 1-fach eingesetzt werden. Heizungsansteuerung mit PWM 0-100 %. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. 4 Binäreingänge zum Anschluß von Tastern, Schaltern und Fensterkontakten. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Betriebsart Jalousie/Rollladen einstellbar. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. 3 Jahre Produktgarantie.