Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2-fach 16 A REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2-fach 16 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKU-0416.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250280

Hersteller Artikelnummer

MDTAKU-0416.03

Hersteller Typ

MDTAKU-0416.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKU-0416.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Universalaktor 4-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG. Kompakte Ausführung mit bistabilen Relais. Strom max. 16 A bei ohmscher Last, 100 µF / 15EVG. Mit Sonnenstandsberechnung / Beschattung. Kann als Schaltaktor (max. 4-fach) oder Jalousieaktor (max. 2-fach) eingesetzt werden. Beliebige Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor. Heizungsansteuerung mit PWM 0-100 %. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Betriebsart Jalousie/Rollladen einstellbar. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. 4 mm² / 2x2,5 mm² Anschlußklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt. 3 Jahre Produktgarantie.