Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schaltaktor 3-fach 10 A Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schaltaktor 3-fach 10 A Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKK-03UP.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250259

Hersteller Artikelnummer

MDTAKK-03UP.03

Hersteller Typ

MDTAKK-03UP.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKK-03UP.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG, Fan coil. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG Betriebsart Fan coil:. Steuerung von 3-stufigen Ventilatoren/Gebläsekonvektoren. Ausgänge gegeneinander verriegelt (Wechselschaltung). Direktbetrieb über drei 1Bit Objekte oder einzelnes 1Bit Objekt (+/-). Automatikbetrieb über 1Byte Stellwert (0-100 %). Einsetzbar für 2-Rohr/4-Rohrsysteme. Ausgangsobjekte zum Ansteuern von Heiz/Kühlventilen. Tag/Nachtfunktion zum Begrenzen der Lüftungsstufe bei Nacht. Notbetrieb bei Ausfall der Stellgröße Betriebsart Schaltaktor:. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Treppenlichtfunktion mit einstellbarer Vorwarnzeit. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau im Gebläsekonvektor/Abzweigdose. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.