Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schaltaktor 8-fach C-Last 16/20A REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schaltaktor 8-fach C-Last 16/20A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKI-0816.04

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250254

Hersteller Artikelnummer

MDTAKI-0816.04

Hersteller Typ

MDTAKI-0816.04

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKI-0816.04

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE, REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF. Industrieausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16/20 A, kapazitive Last max. 200 µF. Umfangreiche Applikation. Mechanische Handbedienung zur direkten Betätigung des Relaiskontaktes. Status sichtbar. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktion. Erweiterte Logik und Szenenfunktionen je Kanal. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Schwellwertschalter (Byte/2Byte/2Byte float). Betriebsstundenzähler für Schalten. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Alle L- Anschlüsse getrennt. Versorgungsspannung über KNX Bus. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.