Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schaltaktor C-Last 16/20A mit Strommessung 12-fach REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schaltaktor C-Last 16/20A mit Strommessung 12-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAMI-1216.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250287

Hersteller Artikelnummer

MDTAMI-1216.03

Hersteller Typ

MDTAMI-1216.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAMI-1216.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für C-Last:

Ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF, mit Strommessung. Industrieausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16/20 A, kapazitive Last max. 200 µF. Umfangreiche Funktionserweiterung. Integrierte True RMS Strommessung.Strommessbereich 10 mA bis 20 A. Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh / kWh).Schnelle Reaktion <1 s bei Master / Slave Betrieb. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal.Zeitfunktionen (Ein- / Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Schwellwertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Betriebsstundenzähler. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Priorität / Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall / -wiederkehr. Alle L-Anschlüsse getrennt, 4 mm² / 2 x 2,5 mm² Anschlussklemmen. 3 Jahre Produktgarantie.