Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schaltaktor C-Last 2-fach Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schaltaktor C-Last 2-fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKS-02UP.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250266

Hersteller Artikelnummer

MDTAKS-02UP.03

Hersteller Typ

MDTAKS-02UP.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKS-02UP.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit bistabilen Relais. Strom max. 16 A, kapazitive Last 140 µF. Umfangreiche Applikation. Schließer- und Öffnerbetrieb. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen.Erweiterte Logik und Szenenfunktionen. Schwellwertschalter (Byte/2Byte/2Byte float). Betriebsstundenzähler für Schalten. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit.Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). Einbau in Schalterdose.Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. 3 Jahre Produktgarantie.