Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schaltaktor C-Last mit Strommessung 4-fach REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schaltaktor C-Last mit Strommessung 4-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAMS-0416.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250288

Hersteller Artikelnummer

MDTAMS-0416.03

Hersteller Typ

MDTAMS-0416.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAMS-0416.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für C-Last:

Ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF, mit Strommessung. Standardausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A, kapazitive Last max. 140 µF.Umfangreiche Funktionserweiterung. Integrierte True RMS Strommessung.Strommessbereich 10 mA bis 16 A. Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh / kWh).Schnelle Reaktion <1s bei Master / Slave Betrieb. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal.Zeitfunktionen (Ein- / Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Schwellwertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Betriebsstundenzähler. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Priorität / Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall / -wiederkehr. Alle L-Anschlüsse getrennt, 4 mm² / 2 x 2,5 mm² Anschlussklemmen. 3 Jahre Produktgarantie.