Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Schaltuhr 20-fach REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Schaltuhr 20-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RTC20.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250587

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RTC20.02

Hersteller Typ

MDTSCN-RTC20.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RTC20.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Schaltuhr mit 20 Kanälen und aktivem Farbdisplay, 4TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen mit je 8 Schaltzeiten. Schaltzeiten über ETS und am Gerät einstellbar. Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion, Gangreserve. Automatische Feiertagsberechnung. Ausgangsobjekte für Datum / Uhrzeit (Master). Datum / Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave). Sonderkanal für Tag- / Nachtfunktion. Steuerung von Höhe und Lamelle bei der Jalousiefunktion pro Kanal. Ausgangsobjekte für Azimut und Höhenwinkel. Schutz vor unberechtigten Zugriff durch Codeschlossfunktion. Schaltzeitennachholung pro Kanal einstellbar. Zyklisches Senden im Normalbetrieb. Schwellwertvergleicher von 1-4 Byte. 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen. 3 Jahre Produktgarantie.