Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX secure IP Datenschnittstelle REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX secure IP Datenschnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-IP000.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250567

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-IP000.03

Hersteller Typ

MDTSCN-IP000.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-IP000.03

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

KNX IP Interface mit IP Secure und Data Secure, 2TE, REG. Mit Email und Zeitserverfunktion. Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP/IP. 4 gleichzeitige Verbindungen möglich. Busprogrammierung über TCP/IP möglich. Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung notwendig. Verschlüsselte Übertragung beim Versenden von Emails. Zeitserverfunktion um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden. Updatefunktion für Firmware. Unterstützt erweiterte Gruppenadressen. KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab ETS 5.7). Gesicherter Zugang zum KNX Bus durch IP Secure mit Sicherheitsschlüssel. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.