Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX secure IP Router REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX secure IP Router REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-IP100.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250568

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-IP100.03

Hersteller Typ

MDTSCN-IP100.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-IP100.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

KNX IP Router mit IP Secure und Data Secure, 2TE, REG. Mit Email und Zeitserverfunktion. Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP / IP. KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab ETS 5.72). Gesicherter Zugang zum KNX Bus durch IP Secure mit Sicherheitsschlüssel. Mit Linienkoppler Funktionalität. Unterstützt erweiterte Gruppenadressen. Busprogrammierung über TCP / IP möglich. 4 gleichzeitige Verbindungen möglich. Segmentkoppler-Funktionalität ready (Revision R4.0). Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung notwendig. Verschlüsselte Übertragung beim Versenden von Emails. Zeitserverfunktion um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden. Updatefunktion für Firmware. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.