Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX secure Linienkoppler REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX secure Linienkoppler REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-LK001.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250570

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-LK001.03

Hersteller Typ

MDTSCN-LK001.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-LK001.03

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Bereichs-/ Linienkoppler mit Data Secure, 2TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Linienkoppler zur Verbindung zweier KNX Bussegmente. Unterstützt KNX Data Secure (ab ETS 5.7.2). Unterstützt erweiterte Gruppenadressen. Segmentkoppler-Funktionalität (Revision R6.0, ab ETS6). Ausfallsicherheit durch galvanische Trennung der Linien. Separate Busspannungsversorgung für jede Linie erforderlich. Filterfunktionen zur Verringerung der Buslast. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.