Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Sicherheitsmodul REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Sicherheitsmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-SAFE.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250603

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-SAFE.01

Hersteller Typ

MDTSCN-SAFE.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-SAFE.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Sicherheitsmodul, 2TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Erhöht die Sicherheit der geschützten Linie im Innen- und Aussenbereich und schützt vor Manipulationen. Einfaches Nachrüsten in bestehenden KNX Anlagen. Blockiert den Verbindungsaufbau und verhindert Programmieren und Entladen von KNX Geräten innerhalb der Linie. Sicherheitsfunktion wird automatisch nach Busspannungswiederkehr und/oder Programmierung des Sicherheitsmodules gestartet. Temporäres Freischalten der Schutzfunktion per Tastendruck am Gerät oder über 14 Byte Schlüsseltelegramm. Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie. Aktive oder passive Überwachung von bis zu 100 KNX Geräten. Alarm wird als Klartextmeldung im internen Ringspeicher abgelegt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.