Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Software VisuControl

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Software VisuControl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTVCS-PRO.04

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Visualisierung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250643

Hersteller Artikelnummer

MDTVCS-PRO.04

Hersteller Typ

MDTVCS-PRO.04

Hersteller Artikel Nr.:

MDTVCS-PRO.04

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Visualisierung

Sprache:

Englisch

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85234110

Software VisuControl Pro, MDT. Vollversion Software VisuControl Pro, zur individuellen Programmierung der VisuControl Touchpanel. Die Software ist nur in englischer Sprache verfügbar.