Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Steuereinheit 1-10V 4fach REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Steuereinheit 1-10V 4fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKD-0410V.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250246

Hersteller Artikelnummer

MDTAKD-0410V.02

Hersteller Typ

MDTAKD-0410V.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKD-0410V.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Dimmaktor 4-fach, 4TE, REG, 1-10 V RGBW. Steuereinheit zum Schalten und Dimmen von 1-10 V EVG mit Schaltrelais, Strom max. 16 A, kapazitive Last max. 140 µF. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Zum Steuern von 1-10 V EVG. Mit RGBW Funktionalität. RGB und HSV Ansteuerung mit umfangreichen Farbfunktionen. Steuerspannung für max. 30 EVG je Kanal. Verpolungsschutz. Mit eingebauten Schaltrelais für 30 EVG / 30 W, 20 EVG / 58 W, 15 EVG / 2x36 W, 10 EVG / 2x58 W. Einschaltverhalten einstellbar. Minimaler/Maximaler Dimmwert einstellbar. Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Zentralfunktionen. 8 Szenen je Kanal. 1Bit Automatikfunktion. 3 Jahre Produktgarantie.