Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Taster Light 55 Basic 2-fach, reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Taster Light 55 Basic 2-fach, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TAL55B201

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250344

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TAL55B201

Hersteller Typ

MDTBE-TAL55B201

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TAL55B201

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Taster Light 55 Basic 2-fach, Reinweiß glänzend, Neutral. Ausführung Neutral mit 2 Tastenpaaren / 4 Tasterflächen. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Umschalten von bis zu vier Werten oder Szenen. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte. 4 Logikblöcke. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.