Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Taster Light 55 x 55 mm 4-fach RGBW, neutral reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Taster Light 55 x 55 mm 4-fach RGBW, neutral reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TAL550401

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250362

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TAL550401

Hersteller Typ

MDTBE-TAL550401

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TAL550401

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Taster Light 55 4-fach, RGBW, Reinweiß glänzend, Neutral. Ausführung Neutral mit 4 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 55mm Schalterprogramme z.B.: BERKER S1, B3, B7, Q1, Q3, Q.7, GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Eintasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Vier RGBW Status LEDs. LED Helligkeit über Tag-/Nachtobjekt einstellbar. 4 Logikblöcke. Ausführung Neutral. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H): 55mm x 55mm. 3 Jahre Produktgarantie.