Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Taster Light 55x55mm 2fach, RGBW mit Temp., Reinweiß gl., Jalousie

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Taster Light 55x55mm 2fach, RGBW mit Temp., Reinweiß gl., Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TAL55T2A1

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250348

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TAL55T2A1

Hersteller Typ

MDTBE-TAL55T2A1

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TAL55T2A1

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Taster Light 55 2-fach, RGBW, Temperatursensor, Reinweiß glänzend, Jalousie. Ausführung Auf/Ab Symbol mit 2 Tastenpaaren / 4 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Zwei RGBW Status LEDs pro Tastenpaar. LED Helligkeit über Tag-/Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar. 4 Logikblöcke. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.