Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Taster Light 63 x 63 mm 1-fach mit Temp.sensor reinweiß, Neutral

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Taster Light 63 x 63 mm 1-fach mit Temp.sensor reinweiß, Neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TAL63T101

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250365

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TAL63T101

Hersteller Typ

MDTBE-TAL63T101

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TAL63T101

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Taster Light 63 1-fach, RGBW, mit Temperatursensor, Studioweiß glänzend, Neutral. Ausführung Neutral mit 1 Tastenpaar / 2 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 63mm Schalterprogramme, z.B. Busch-Jaeger. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Zwei RGBW Status LEDs. LED Helligkeit über Tag-/Nachtobjekt einstellbar. Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung. 4 Logikblöcke. Ausführung Neutral. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H): 55mm x 55mm. 3 Jahre Produktgarantie.