Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Taster Light 63 x 63 mm 4-fach mit Farbdisplay und Temp.sensor reinweiß

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Taster Light 63 x 63 mm 4-fach mit Farbdisplay und Temp.sensor reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TAS63T401

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250383

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TAS63T401

Hersteller Typ

MDTBE-TAS63T401

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TAS63T401

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Display:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay, Studioweiß glänzend. Ausführung mit 4 Tasterflächen und Temperatursensor. Integrierter Busankoppler. Passend für 63mm Schalterprogramme, z.B. Busch-Jaeger. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz). Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht Objekt einstellbar. Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung. Zusätzliche Funktion zur Temperatureinstellung. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.