Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Tasterschnittstelle 6-fach Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Tasterschnittstelle 6-fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-06001.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250419

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-06001.02

Hersteller Typ

MDTBE-06001.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-06001.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 6-fach, UP, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte oder LED. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 5 m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Jeder Eingang kann als Ausgang für 1,5 mA LEDs eingestellt werden (low current). Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendrucks einstellbar. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Integrierte Impuls- und Schaltzähler. Zyklisches Senden einstellbar. Zum Einbau in die Schalterdose (Länge der Anschlußkabel: 22 cm). Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 12 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.