Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Tastsensor 2-fach Plus reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Tastsensor 2-fach Plus reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TA55P2.G2

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250389

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TA55P2.G2

Hersteller Typ

MDTBE-TA55P2.G2

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TA55P2.G2

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Taster Plus 55 2-fach, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 2 Tasten und LED für Betrieb/Status und Orientierungslicht. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. 4 Logikblöcke. 2 Betrieb/Status LEDs (Rot/Grün) und Orientierungslicht unabhängig ansteuerbar. Schaltobjekt zur Steuerung der LED-Priorität. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.