Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Temperaturregler 8fach REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Temperaturregler 8fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RT8REG02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250602

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RT8REG02

Hersteller Typ

MDTSCN-RT8REG02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RT8REG02

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Temperaturregler 8-fach, 2TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar. Temperaturmessung erfolgt über separate KNX Bussensoren. Regelbereich 7 - 35 °C. Grenzwerte Min/Max (1 - 40 °C). Frost-/Hitzealarm (1 - 40 °C). Min/Max Wertespeicher. Zyklisches Senden einstellbar. Tag-/Nacht-/Frost-/Hitzeschutzbetrieb, Kühlfunktion. Statusrückmeldung über HVAC und RHCC Status Objekte. Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte. Sollwertvorgabe über Visualisierung, z. B. MDT VisuControl. 3 Jahre Produktgarantie.