Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Temperaturregler/Sensor 4fach Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Temperaturregler/Sensor 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RT4UP.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250601

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RT4UP.01

Hersteller Typ

MDTSCN-RT4UP.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RT4UP.01

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

KNX Temperaturregler/Sensor 4-fach, UP, für PT1000 Temperaturfühler. Ausführung zur Messung der Innen-/Außentemperatur. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) oder Sensorbetrieb auswählbar. Temperaturmessung erfolgt über externe PT 1000 Fühler. Grenzwerte Min/Max, Frost-/Hitzealarm, Min/Max Wertespeicher. Zyklisches Senden einstellbar. Tag-/Nacht-/Frost-/Hitzeschutzbetrieb, Kühlfunktion. Statusrückmeldung über HVAC und RHCC Status Objekte. Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte. Sollwertvorgabe über Visualisierung, z. B. MDT VisuControl. Integrierter Busankoppler. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie. Zubehör: Temperaturfühler PT1000 Standard, Temperaturfühler PT1000 als Anlegemontage oder zum Deckeneinbau.