Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Universal Dimmaktor 2-fach mit Wirkleistungszähler REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Universal Dimmaktor 2-fach mit Wirkleistungszähler REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKD-0201.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250240

Hersteller Artikelnummer

MDTAKD-0201.02

Hersteller Typ

MDTAKD-0201.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKD-0201.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Dimmaktor 2-fach, 3TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung. Optimiert für dimmbare LED Leuchten (ab 2 W). Für HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit Trafo/EVG. Betrieb im Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt einstellbar. Messung der aktuellen Wirkleistung. Integrierte Diagnosefunktion mit Klartextmeldung. Überlast-/Kurzschluss- und Temperaturschutz mit Alarmmeldung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Softstart, Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten. Tag-/Nachtfunktion. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Parallelbetrieb von zwei Kanälen mit 500 W Gesamtleistung. Nennleistung 2 x 250 W oder 1 x 500 W. Einzelne L-/N- Anschlüsse für jeden Kanal (verschiedene Phasen möglich L1, L2, L3). 3 Jahre Produktgarantie.