Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX USB Datenschnittstelle REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX USB Datenschnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-USBR.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250608

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-USBR.02

Hersteller Typ

MDTSCN-USBR.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-USBR.02

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX USB Interface, 2TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX Bus via USB. Vollkompatibel zur ETS 3/4/5. PC Sleepmode Unterstützung. Updatefunktion für Firmware. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.