Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Wetterstation

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Wetterstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-WS3HW.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250609

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-WS3HW.01

Hersteller Typ

MDTSCN-WS3HW.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-WS3HW.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Wetterstation Home. Ausführung zur Außenmontage an Wand oder Mast. 3 Sonnenschutzkanäle für Jalousie-/Rollladensteuerung. Sonnenschutz für bis zu 3 Fassaden. Umfangreiche Fassadensteuerung mit 2 Schaltschwellen und Einlernfunktion. Zentrale Rollladensteuerung Auf/Ab über Dämmerungswert (mit Zeitverzögerung). Helligkeitswerte für Ost, Süd, West, Dämmerung. Generiert ein Tag/Nacht Objekt. Windgeschwindigkeit, Windalarm. Temperaturmessung. Geeignet zur Fassadensteuerung im privaten Bereich. Wand- oder Mastmontage. 5m Busanschlußkabel. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.