Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT LED Kontroller CC/CV 2-Kanal 30W/230V

kopierenkopieren
MDT - MDT LED Kontroller CC/CV 2-Kanal 30W/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKD-0230CC02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250242

Hersteller Artikelnummer

MDTAKD-0230CC02

Hersteller Typ

MDTAKD-0230CC02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKD-0230CC02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal. Ausführung mit integriertem Netzteil in kompakter Bauform. Konstantstrom LED Controller mit max. Ausgangsstrom von 700 mA. Optimierte Hybriddimmung für eine bessere Lichtqualität (flickerarm). Umfangreiche Applikation, absolutes und relatives Dimmen. Dimmbereich von 0,2 % bis 100 %. Perfektes Dimmverhalten über den gesamten Dimmbereich. Maximale Ausgangsleistung 30 W über beide Kanäle. Ausgangsstrom max. 700 mA. Konstantstrom auswählbar über DIP-Schalter. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Auswählbare Dimmkurve, Individuelle Sequenzen. Betriebsarten: 2x Weiß, Tunable White. Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm. Dynamische Tageslichtsteuerung HCL. Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Tag / Nacht Funktion. Überstrom- und Temperaturüberwachung. Integriertes Netzteil in kompakter Bauform. Sekundäre Anschlussleitung bis zu 6 m. Abmessungen (B x H x T): 129 mm x 54 mm x 25 mm. 3 Jahre Produktgarantie.