MDT - MDT Phasenschiene mit 12 Anschlüssen, 6 qmm, VPE 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZUB-PS12A4
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 12
Querschnitt - 6 mm²
Länge - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916107949
Sonepar Artikelnummer
121391768
Hersteller Artikelnummer
ZUB-PS12A4
Hersteller Typ
ZUB-PS12A4
Hersteller Artikel Nr.:
ZUB-PS12A4
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
12
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
194 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.022 kg


