Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Präsenzmelder 360° mit 2 Sensoren IP44, reinweiß

kopierenkopieren
MDT - MDT Präsenzmelder 360° mit 2 Sensoren IP44, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNP360L2.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250625

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNP360L2.03

Hersteller Typ

MDTSCNP360L2.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNP360L2.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Präsenzmelder 360° L2 IP44, ReinweißPräsenzmelder mit 2 Sensoren in Schutzart IP44. Ausführung zur Montage in abgehängte Decken.2 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung. Einstellbare Auslöse- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Reichweite 9 m Ø, Präsenz 5 m Ø. 2 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar. 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal. Energieeinsparung durch effiziente Steuerung nach Bedarf. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit. Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Umfangreiche Tag / Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes. Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster. Schutzart IP44, für Feuchträume wie beispielsweise Badezimmer geeignet. Lochmontage Bohrdurchmesser 32 mm. Einbautiefe: 42 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.