Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT PT1000 Temperaturfühler für Deckeneinbau

kopierenkopieren
MDT - MDT PT1000 Temperaturfühler für Deckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-PTDE0.01

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250576

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-PTDE0.01

Hersteller Typ

MDTSCN-PTDE0.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-PTDE0.01

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

MDT Temperaturfühler für PT1000 zum Deckeneinbau. Bohrdurchmesser: 23 mm, Tiefe: 28 mm