Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT PT1000 Temperaturfühler für Rohranlage

kopierenkopieren
MDT - MDT PT1000 Temperaturfühler für Rohranlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-PTAN3.01

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250575

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-PTAN3.01

Hersteller Typ

MDTSCN-PTAN3.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-PTAN3.01

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

MDT Temperaturfühler für PT1000 zur Anlegemontage. Abmessungen: 15 mm x 22 mm. 3m Anschlußkabel