Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT PT1000 Temperaturfühler mit 1 m Anschlußkabel und 6 mm Hülse

kopierenkopieren
MDT - MDT PT1000 Temperaturfühler mit 1 m Anschlußkabel und 6 mm Hülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-PTST1.01

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250577

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-PTST1.01

Hersteller Typ

MDTSCN-PTST1.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-PTST1.01

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

MDT Temperaturfühler für PT1000 Standard 1 m. Abmessungen: 4 mm x 30 mm. 1 m Anschlußkabel