Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Rahmen 1-fach 63 x 63 mm Glas weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT Rahmen 1-fach 63 x 63 mm Glas weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-GTR163W01

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250323

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-GTR163W01

Hersteller Typ

MDTBE-GTR163W01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-GTR163W01

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

MDT Glasrahmen 1-fach für 63 mm Programme, Weiß. Abdeckrahmen für Sortiment 63. Abmessungen (H x B): 92 x 92 mm. Passend für 63 mm Schalterprogramme, z. B. MDT Sortiment 63 oder Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent.