Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Rahmen 1-fach Glas schwarz

kopierenkopieren
MDT - MDT Rahmen 1-fach Glas schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-GTR1S.01S

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250321

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-GTR1S.01S

Hersteller Typ

MDTBE-GTR1S.01S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-GTR1S.01S

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

MDT Glasrahmen 1-fach für 55 mm Programme, Schwarz. Mit schwarzem Rahmenrückteil. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: MDT Sortiment 55 oder GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure.