Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Rahmen 1-fach Glas weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT Rahmen 1-fach Glas weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-GTR1W.01

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250322

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-GTR1W.01

Hersteller Typ

MDTBE-GTR1W.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-GTR1W.01

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

MDT Glasrahmen 1-fach für 55 mm Programme, Weiß. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A500, Aplus, Acreation, AS500 oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure