Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Rahmen 2-fach 63 x 63 mm Glas schwarz

kopierenkopieren
MDT - MDT Rahmen 2-fach 63 x 63 mm Glas schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBEGTR263S01S

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - schwarz

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250428

Hersteller Artikelnummer

MDTBEGTR263S01S

Hersteller Typ

MDTBEGTR263S01S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBEGTR263S01S

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

MDT Glasrahmen 2-fach für 63 mm Programme, Schwarz. Mit schwarzem Rahmenrückteil. Abmessungen (B x H): 92 mm x 163 mm. Passend für 63 mm Schalterprogramme z.B.: MDT Sortiment 63 oder Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent.