Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Rahmen Edelstahl-Look gebürstet, 17,7 cm / 7 Zoll

kopierenkopieren
MDT - MDT Rahmen Edelstahl-Look gebürstet, 17,7 cm / 7 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCB-07SI.04

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916147532

Sonepar Artikelnummer

120570707

Hersteller Artikelnummer

VCB-07SI.04

Hersteller Typ

VCB-07SI.04

Hersteller Artikel Nr.:

VCB-07SI.04

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Breite:

244 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.190 kg

MDT Rahmen Edelstahl-Look gebürstet, 17,7 cm / 7 Zoll. Ausführung für Touch Panel VisuControl VC-0701.04. Rahmen Edelstahl-Look gebürstet für 17,7cm / 7 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-0701.04). Abmessungen (H x B): 198 x 244 mm. 3 Jahre Produktgarantie.