Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV

kopierenkopieren
MDT - MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STV-0024.01

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 0.75 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916100049

Sonepar Artikelnummer

120166907

Hersteller Artikelnummer

STV-0024.01

Hersteller Typ

STV-0024.01

Hersteller Artikel Nr.:

STV-0024.01

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

18 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.138 kg

MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV. Ausführung mit Dauerstrom 750 mA. SELV Spannungsversorgung 24 V DC für universelle Anwendungen. Spannungsversorgung für 24 V Binäreingänge, Fensterkontakte, etc. Geeignet für VisuControl Touchpanel. Versorgungsspannung 230 V AC. Kurzschlussfest. 3 Jahre Produktgarantie.