Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Temperaturfühler PT1000 Standard, 1 m Anschlusskabel

kopierenkopieren
MDT - MDT Temperaturfühler PT1000 Standard, 1 m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-PTST1.01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916111557

Sonepar Artikelnummer

120527844

Hersteller Artikelnummer

SCN-PTST1.01

Hersteller Typ

SCN-PTST1.01

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-PTST1.01

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.018 kg

MDT Temperaturfühler PT1000 Standard, 1 m Anschlusskabel. Temperaturfühler PT1000 Standard, mit 1 m Anschlußkabel. Abmessungen: 4 x 30 mm. 3 Jahre Produktgarantie.