Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Unterputzdose 17,7 cm / 7 Zoll, Metall

kopierenkopieren
MDT - MDT Unterputzdose 17,7 cm / 7 Zoll, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCG-UP07.01

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916147594

Sonepar Artikelnummer

120570713

Hersteller Artikelnummer

VCG-UP07.01

Hersteller Typ

VCG-UP07.01

Hersteller Artikel Nr.:

VCG-UP07.01

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.780 kg

MDT Unterputzdose 17,7 cm / 7 Zoll, Metall. Ausführung für Touch Panel VisuControl VC-0701.04. Abmessungen (H x B x T): 171 x 213 x 8 mm. 3 Jahre Produktgarantie.