Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Wippe für KNX Taster Light 55 Basic 1-fach, Reinweiß glänzend, Jalousie

kopierenkopieren
MDT - MDT Wippe für KNX Taster Light 55 Basic 1-fach, Reinweiß glänzend, Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TAL-55BW1A02.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916116606

Sonepar Artikelnummer

121407238

Hersteller Artikelnummer

TAL-55BW1A02.02

Hersteller Typ

TAL-55BW1A02.02

Hersteller Artikel Nr.:

TAL-55BW1A02.02

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Bedruckbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

MDT Wippe für KNX Taster Light 55 Basic 1-fach, Reinweiß glänzend, Jalousie. Wippenausführung mit Auf/Ab Symbol. Als Ersatzwippe oder zum Tauschen der Beschriftung bei Funktionswechsel. 3 Jahre Produktgarantie.