Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - PT1000 Temperaturfühler mit 3 m Anschlußkabel und 6 mm Hülse

kopierenkopieren
MDT - PT1000 Temperaturfühler mit 3 m Anschlußkabel und 6 mm Hülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-PTST3.01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121153729

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-PTST3.01

Hersteller Typ

MDTSCN-PTST3.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-PTST3.01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.090 kg

MDT Temperaturfühler für PT1000 Standard 3 m. Abmessungen: 6 mm x 50 mm. 3 m Anschlußkabe