Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - Software VisuControl Pro, MDT

kopierenkopieren
MDT - Software VisuControl Pro, MDT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCS-PRO.04

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Visualisierung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916147617

Sonepar Artikelnummer

120587698

Hersteller Artikelnummer

VCS-PRO.04

Hersteller Typ

VCS-PRO.04

Hersteller Artikel Nr.:

VCS-PRO.04

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Visualisierung

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85234110

Gewicht:

0.058 kg

Software VisuControl Pro, MDT. VisuControl Pro Software, Vollversion. Vollversion der VisuControl Pro Software, zur Programmierung der VisuControl Touchpanel. 3 Jahre Produktgarantie.