Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/AC Wandler 12VDC/230VAC 1000W

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/AC Wandler 12VDC/230VAC 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A301-1K0-F3

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 8.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287480732

Sonepar Artikelnummer

120707399

Hersteller Artikelnummer

A301-1K0-F3

Hersteller Typ

A301-1K0-F3

Hersteller Artikel Nr.:

A301-1K0-F3

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

8.700 kg

Wechselrichter, modifizierter Sinus Eingang: 10-14VDC Ausgang: 230VAC Steckdose Abmessung: 320*210*85mm