Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/AC Wandler 24VDC/230VAC 2500W

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/AC Wandler 24VDC/230VAC 2500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A302-2K5-F3

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 8.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287480824

Sonepar Artikelnummer

120707408

Hersteller Artikelnummer

A302-2K5-F3

Hersteller Typ

A302-2K5-F3

Hersteller Artikel Nr.:

A302-2K5-F3

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

8.700 kg

Wechselrichter, modifizierter Sinus Eingang: 20-30VDC Ausgang: 230VAC Steckdose