Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 120W 48VDC 2,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 120W 48VDC 2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDR-120C-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287423098

Sonepar Artikelnummer

120707291

Hersteller Artikelnummer

DDR-120C-48

Hersteller Typ

DDR-120C-48

Hersteller Artikel Nr.:

DDR-120C-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.510 kg

Eingang 33,6-67,2VDC Ausgang 48VDC 2,5A DIN-Schienenmontage 32*125,2*102mm DC-OK Relaisausgang